BTICINO - BTIAM5915/2BA MATIX - COPRITASTO SIMB LUCE 2 MOD - AM5915/2BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199835747
Codice prodotto
BTIAM5915/2BA
Cod. produttore
AM5915/2BA
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
5.3 mm



