AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5911BF MATIX - COPRITASTO DIFFUSIONE SONORA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199835327

Codice prodotto

BTIAM5911BF

Cod. produttore

AM5911BF

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

5.3 mm

copritasto simbologia per diffusione sonora