BTICINO - BTIAM5711 MATIX - TERMOSTATO - AM5711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - Tri/quadrifilare
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199670584
Codice prodotto
BTIAM5711
Cod. produttore
AM5711
Produttore
BTI
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
2 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
0...40 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.1...0.1 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
P
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione massima contatti:
240 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di moduli:
2
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza:
48 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
47 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
I
Supporto a IFTTT disponibile:
no



