AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5658 MATIX - GREEN SWITCH SCS PIR+US

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con indicazione LED -

  • Campo di misurazione - 5...1275 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543479001

Codice prodotto

BTIAM5658

Cod. produttore

AM5658

Produttore

BTI

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Grado di protezione (IP):

IP20

Con indicazione LED:

Campo di misurazione:

5...1275 lx

Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.