BTICINO - BTIAM5460 MATIX - PRESA PER RASOIO - AM5460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 115 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199664408
Codice prodotto
BTIAM5460
Cod. produttore
AM5460
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
115 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
70.8 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
43.6 mm
Privo di alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
54.4 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm
Potenza nominale in uscita:
20 VA