AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5210M2D MATIX - TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M BIAN - AM5210M2D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 3

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543578346

Codice prodotto

BTIAM5210M2D

Cod. produttore

AM5210M2D

Produttore

BTI

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

3

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1.5 dB

Numero di moduli:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

47 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

31 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Tipo di presa:

TV/RD/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

40...2150 MHz

presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - 2 moduli