BTICINO - BTIAM5124 MATIX - PREDISPOSITORE A JACK - AM5124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199664101
Codice prodotto
BTIAM5124
Cod. produttore
AM5124
Produttore
BTI
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK06
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
43 mm
Profondità del dispositivo:
26 mm