BTICINO - BTIAM5120AB CM - PRESA CONTATTO DIAGNOSTICO MATIX AB - AM5120AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8005543463420
Codice prodotto
BTIAM5120AB
Cod. produttore
AM5120AB
Produttore
BTI
Presa per contatto diagnostico. Consente di interfacciare al sistema di chiamata un dispositivo diagnostico automatico. Quando il dispositivo diagnostico rileva un\'anomalia, attraverso questa presa, collegata al terminale di camera, una specifica segnalazione avverte il personale di presidio mediante una specifica segnalazione sul sistema di chiamata infermiera. Con 2 alveoli di diametro 3 mm e interasse 13 mm. Dispositivo 1 modulo - serie civile.