AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5086 MATIX - SELETTORE ROTATIVO 0-1-2-3 - AM5086

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Sistema di cablaggio - Circuito 0 - 1 - 2 - 3

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199708607

Codice prodotto

BTIAM5086

Cod. produttore

AM5086

Produttore

BTI

Funzionamento:

Manopola a rotella

Sistema di cablaggio:

Circuito 0 - 1 - 2 - 3

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base

Corrente nominale:

3 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Lucido

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tensione nominale:

250 V

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - colore bianco