AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5001AAB MATIX - INTERRUTTORE 1P 16A 1M ANTIBATTE - AM5001AAB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 240 PZ

EAN

8005543515235

Codice prodotto

BTIAM5001AAB

Cod. produttore

AM5001AAB

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9003

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

23.4 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

37 mm

Altezza del dispositivo:

43.8 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

37 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

interruttore 1P 10 AX 250 Va.c. con morsetti automatici - illuminabile con led LN4742V230 - LN4742V12 sostituendo il copritasto originale (opaco) con uno dei copritasti illuminabili - antibatterico - colore bianco