BTICINO - BTIAM5000AB MATIX - FALSO POLO ANTIBATTERICO - AM5000AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
10 PZ
EAN
8005543470558
Codice prodotto
BTIAM5000AB
Cod. produttore
AM5000AB
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
sì
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
23 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
10 mm



