AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4510C MATIX - GATEWAY + ENTRA&ESCI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Zigbee

  • Modello - Interfaccia multipla

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543678770

Codice prodotto

BTIAM4510C

Cod. produttore

AM4510C

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Zigbee

Modello:

Interfaccia multipla

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Tensione di esercizio:

230...250 V

Max. numero di dispositivi per canale:

100

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

no

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

AC

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Gateway per creare un\'installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse: - utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control; - utilizzando gli assistenti vocali; - dal comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless AM4570CWI necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230Vac - 2 moduli