AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4411C MATIX - INTERRUTTORE DIMMER

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIAM4411C MATIX - INTERRUTTORE DIMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tronic

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 0.7 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543678763

Codice prodotto

BTIAM4411C

Cod. produttore

AM4411C

Produttore

BTI

Modello:

Tronic

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

0.7 A

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Ingresso unità secondaria:

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con sensore di movimento:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

Utilizzabile con telecomando:

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza commutabile:

0...150 W

Numero di canali:

1

Tipo di fissaggio:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max 150W a 230Vac. E dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: la funzione varialucesi attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo