AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4280 MATIX - PRESA AUDIO JACK 3,5 - AM4280

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Jack

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543401477

Codice prodotto

BTIAM4280

Cod. produttore

AM4280

Produttore

BTI

Utilizzo:

Jack

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Presa audio - 1 connettore jack 3,5 mm - colore bianco