BTICINO - BTIA5921L MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA ALLARME - A5921L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9001
Confezione
5 PZ
EAN
8012199504803
Codice prodotto
BTIA5921L
Cod. produttore
A5921L
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9001
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
23.2 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
9.9 mm



