AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIA5780N MATIX - TORCIA LED ESTRAIBILE 2 MOD - A5780N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con lampada -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543540060

Codice prodotto

BTIA5780N

Cod. produttore

A5780N

Produttore

BTI

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Con lampada:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED sostituibile

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.4 W

Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità  quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto memoria - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli