AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIA5060B MATIX MAGIC - PORTALAMPADA TRASPARENTE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199502274

Codice prodotto

BTIA5060B

Cod. produttore

A5060B

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Beige

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.15 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

Larghezza del dispositivo:

24 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

37 mm

portalampada colore avorio con diffusore trasparente per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30