AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI94560VE MAS SDX - PORTA VETRO 515X1000 - 94560VE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199774602

Codice prodotto

BTI94560VE

Cod. produttore

94560VE

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

1050 mm

Altezza:

575 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in vetro per quadri da parete e da incasso SDX 515x1000mm