AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI94520L MAS SDX L - QUADRO 515X400

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199775678

Codice prodotto

BTI94520L

Cod. produttore

94520L

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

400 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

48

Colore:

Grigio

Numero di righe:

2

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x400x145mm completo di pannelli di finitura 48 moduli DIN35