AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI93890Q MAS LDX 400 - ARMADIO 850X1800

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199682563

Codice prodotto

BTI93890Q

Cod. produttore

93890Q

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

850 mm

Profondità:

175 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

400 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 850x1,8m