BTICINO - BTI93870L MAS LDX - PORTA LAMIERA 850X1400 - 93870L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199685533
Codice prodotto
BTI93870L
Cod. produttore
93870L
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
910 mm
Altezza:
1500 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri



