AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI93850V MAS LDX - PORTA VETRO 850X1000

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199684321

Codice prodotto

BTI93850V

Cod. produttore

93850V

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

910 mm

Altezza:

1100 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1000mm