AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI93810Z MAS - ZOCCOLO 850X100 PER MAS 800

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 910 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199695938

Codice prodotto

BTI93810Z

Cod. produttore

93810Z

Produttore

BTI

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

910 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

910 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

220 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi da pavimento LDX800 larghezza 850mm