BTICINO - BTI93800QZ MAS LDX 400 - ZOCCOLO 850X100 - 93800QZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 910 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199695907
Codice prodotto
BTI93800QZ
Cod. produttore
93800QZ
Produttore
BTI
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
910 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
175 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
175 mm
Zoccolo per armadi da pavimento LDX400 larghezza 850mm



