AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI93600QS MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS400 L=60 - 93600QS

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012199707891

Codice prodotto

BTI93600QS

Cod. produttore

93600QS

Produttore

BTI

Larghezza per installazione dell'armadio:

700 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

5 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Setto separatore orizzontale per quadri e armadi LDX400 larghezza 600mm