AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI92693/10 MAS MDX 800 - ARMADIO 600X2000MM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 249 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199737836

Codice prodotto

BTI92693/10

Cod. produttore

92693/10

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

249 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

800 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 600x2000mm