AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI91863/08/10 MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 850X2000

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 975 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 975 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199747149

Codice prodotto

BTI91863/08/10

Cod. produttore

91863/08/10

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

975 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

975 mm

Larghezza:

956 mm

Altezza:

2076 mm

Dimensione modulare (Passo):

975 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 850mm e altezza 2000mm