AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI91840/2SBO MAS - KIT SEGREGAZIONE BARRE ORIZZ L=250 - 91840/2SBO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 475 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 250 mm

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199800417

Codice prodotto

BTI91840/2SBO

Cod. produttore

91840/2SBO

Produttore

BTI

Larghezza per installazione dell'armadio:

475 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

250 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

350 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Kit di segregazione barre orizzontale larghezza 250mm e profondità 350mm