BTICINO - BTI91.220 SUONERIE - CAMPANA 220VAC DIAMETRO 140MM - 91.220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220 V
Colore del corpo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
8014496008749
Codice prodotto
BTI91.220
Cod. produttore
91.220
Produttore
BTI
Tensione nominale:
220 V
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.1 A
Materiale (del corpo):
Metallo
Campana in bronzo diametro 140 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA