AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI89.220 SUONERIE - CAMPANA 220VAC DIAMETRO 90MM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220 V

  • Colore del corpo - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014496008572

Codice prodotto

BTI89.220

Cod. produttore

89.220

Produttore

BTI

Tensione nominale:

220 V

Colore del corpo:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.1 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA