BTICINO - BTI63B SERIE 62 - DEVIATORE VOLANTE 2A BIANCO - 63B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore da cavo
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Pulsante
Colore - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199007311
Codice prodotto
BTI63B
Cod. produttore
63B
Produttore
BTI
Modello:
Interruttore da cavo
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Colore:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Numero RAL (affine):
9003
Corrente nominale:
2 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no