AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI5979C6S BTNET - MAGIC RJ45 TOOLLESS FTP CAT6 - 5979C6S

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199976020

Codice prodotto

BTI5979C6S

Cod. produttore

5979C6S

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Beige

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

0

Collegamento:

Altri

Connessione schermata:

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Altri

Con protezione antipolvere:

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

22.8 mm

Altezza del dispositivo:

42.9 mm

Profondità del dispositivo:

41.1 mm

Numero di moduli:

1

Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Magic