BTICINO - BTI5471 MAGIC - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 5471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Modulo
Livello di protezione - 1 kV
Tensione massima continuativa AC - 250 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199452654
Codice prodotto
BTI5471
Cod. produttore
5471
Produttore
BTI
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Modulo
Livello di protezione:
1 kV
Tensione massima continuativa AC:
250 V
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
1 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
2.5 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no