AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI5124 MAGIC - PREDISPOSITORE A JACK 2NO 48V 10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199026497

Codice prodotto

BTI5124

Cod. produttore

5124

Produttore

BTI

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A