AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI506ESE EXTENSION SCATOLA DA INCASSO 6 POSTI QUA - 506ESE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per scatola portafrutto -

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543446775

Codice prodotto

BTI506ESE

Cod. produttore

506ESE

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per scatola portafrutto:

box extension - adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 506E - Questi adattatori si possono usare in fase di installazione della scatola. Facilitano il cablaggio in caso di molti cavi o apparecchi particolarmente profondi.