AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI506E SCATOLE - DA INCASSO QUADRATA A 6 POSTI - 506E

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199051451

Codice prodotto

BTI506E

Cod. produttore

506E

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con placca:

no

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

52 mm

scatola in resina da incasso quadrata per 6 moduli (3+3) serie civili 108x118x51,5mm