AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI5060V MAGIC - PORTALAMPADA 24V VERDE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Verde

  • Tensione nominale - 24 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199027630

Codice prodotto

BTI5060V

Cod. produttore

5060V

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Verde

Tensione nominale:

24 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

Lampada al neon

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

3 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

Larghezza del dispositivo:

23 mm

Altezza del dispositivo:

41 mm

Profondità del dispositivo:

35 mm

portalampada con diffusore per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30 verde