AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI505R MAGIC - SUPPORTO A 5 POSTI MODULO 505 - 505R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 5

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199113661

Codice prodotto

BTI505R

Cod. produttore

505R

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

5

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Superficie:

Non trattato

Supporto a 5 posti serie Magic