AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI503SA MATIX - SUPPORTO A 3 MODULI - 503SA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199496511

Codice prodotto

BTI503SA

Cod. produttore

503SA

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

supporto a 3 moduli per scatola art. 503E, art. 503AP - per placche art. 503/1A/.., art. 503/2A/.., art. 503/3A/.., AM4803.., AM4803M1