BTICINO - BTI503BP SCATOLE - DA PARETE 3P BIANCA - 503BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199521381
Codice prodotto
BTI503BP
Cod. produttore
503BP
Produttore
BTI
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Con placca:
sì
Con ingresso cavi:
sì
Scatola da parete 3 moduli bianca



