AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4411C L.NOW - RELE DIMMER CONNESSO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tronic

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale - 0.7 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543726136

Codice prodotto

BTI4411C

Cod. produttore

4411C

Produttore

BTI

Modello:

Tronic

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale:

0.7 A

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento di base

Ingresso unità secondaria:

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con sensore di movimento:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

Utilizzabile con telecomando:

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza commutabile:

0...150 W

Numero di canali:

1

Tipo di fissaggio:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Relé/dimmer connesso con neutro. Da utilizzare nelle scatole da soffitto o incasso per essere collegato alle luci da gestire. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Interruttore con opzione dimmer, 150 W LED. Da utilizzarsi come comando luce ON/OFF o dimmer, locale o remoto. La funzione dimmer si attiva dalla App Home+Control. Compatibile con tutti i carichi: LED dimmerabili e lampade CFL 150 W LED, lampade ad incandescenza e alogene 150 W, lampade alogene ELV e CFL con ballast separato 150 VA.