AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4283 CONTATTO MAGNETICO RADIO BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543591116

Codice prodotto

BTI4283

Cod. produttore

4283

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto magnetico radio 868MHz dotato di 2 ingressi/zone supplementari programmabili separatamente - colore bianco - batteria inclusa al litio CR123A per una durata massima prevista fino a 4 anni. Dimensioni contatto: 30 x 90 x 30 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 15 x 34 x 14 mm ( A x L x P ).