AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4275 SENSORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA - 4275

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Corrente di esercizio - 50 mA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543736098

Codice prodotto

BTI4275

Cod. produttore

4275

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

50 mA

Tensione di esercizio:

8...16 V

Altezza:

181 mm

Larghezza:

89 mm

Profondità:

82 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

2.3...4 m

Colore:

Bianco

Rilevatore a tripla tecnologia con funzione antistrisciamento, Pet immunity e antimascheramento - portata 15m.