AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4271 SENSORE MOVIMENTO DT -PET IMMUNITY - 4271

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8035540591055

Codice prodotto

BTI4271

Cod. produttore

4271

Produttore

BTI

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

38 mA

Tensione di esercizio:

9.6...14.5 V

Altezza:

113 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

45 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore a doppia tecnologia (PIR +MW) con funzione Pet immunity - portata 12m. Il dispositivo è stato progettato per essere obbligatoriamente installato ad un\'altezza da terra di 2,3 metri oppure di 3 metri.