AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4216 SIRENA DA INTERNO - 4216

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543590904

Codice prodotto

BTI4216

Cod. produttore

4216

Produttore

BTI

Sirena da interno dotata di avvisatore acustico/luminoso con rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento. Collegamento con cablaggio a BUS alla centrale. Da integrare con batteria art. 4238 agli ioni di Litio 7,4 Vcc –850 mAh.