AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4215M TASTIERA MECCANICA SISTEMA ANTIFURTO - 4215M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico - no

  • Inseritore biometrico - no

  • Lunghezza cavo di connessione - 500 m

  • Sistema radio - no

  • Inseritore intelligente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543670866

Codice prodotto

BTI4215M

Cod. produttore

4215M

Produttore

BTI

Inseritore elettronico:

no

Inseritore biometrico:

no

Lunghezza cavo di connessione:

500 m

Sistema radio:

no

Inseritore intelligente:

no

Inseritore meccanico:

Visualizzazione dell'inserimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale:

Plastica

Con contatto:

Larghezza:

163 mm

Altezza:

119 mm

Profondità:

14.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tastiera multifunzione con display LCD, tasti meccanici, lettore di prossimità per transponder art. 34820.... Può essere impiegata per la programmazione dei parametri della centrale. Montaggio in scatola art. 503 e in scatole da incasso tonde con interasse 60mm. Colore bianco.