AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4201C CENTRALE ALLARME 48 CONNESSA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 48

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 48

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 0

  • Numero di uscite per segnalatori ottici - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543706718

Codice prodotto

BTI4201C

Cod. produttore

4201C

Produttore

BTI

Numero di zone:

48

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

48

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Numero di uscite per segnalazione acustica:

0

Numero di uscite per segnalatori ottici:

0

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Centrale sistema antifurto connessa, per la gestione di max. 48 zone. Dispone di 8 ingressi programmabili e di 2 morsetti che in sede di configurazione possono essere configurati come ingressi o come uscite, espandibili fino a 48 e può essere controllatada tastiera art. 4215M, da App dedicata Alarm Next, da App Home + Security se integrata a sistemi di Smart Home MyHOME o da toni DTMF.