BTICINO - BTI4027C L.NOW - MICROMODULE CONNESSO PER TAPPARE - 4027C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543674697
Codice prodotto
BTI4027C
Cod. produttore
4027C
Produttore
BTI
Micromodulo connesso per tapparella. Associato ad uno o più comandi wireless per tapparelle, permette di controllare una tapparella localmente o da remoto. Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore) . Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere installato nel cassonetto dell’avvolgibile esistente senza opere murarie. Alimentazione 110-230 Va.c.