AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI374004 IP - PULSANTIERA FUORIPORTA - 374004

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Colore - Argento

  • Materiale parte frontale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543693391

Codice prodotto

BTI374004

Cod. produttore

374004

Produttore

BTI

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Colore:

Argento

Materiale parte frontale:

Altri

Altezza placca frontale:

193 mm

Larghezza placca frontale:

94 mm

Altezza di incasso:

178 mm

Larghezza di incasso:

84 mm

Profondità di incasso:

59 mm

Costruzione modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK07

Pulsantiera video per installazione da interno con lettore badge RFID e tasto per chiamata diretta verso videocitofono (appartamento) e centralino di portineria. Può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005.Installazione da incasso con scatola dedicata 375008.