AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI374000 IP - POSTO ESTERNO FULL 10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543691007

Codice prodotto

BTI374000

Cod. produttore

374000

Produttore

BTI

Pulsantiera esterna video con display touch 10”, telecamera a doppio riconoscimento facciale, lettore impronta digitale e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Dal display touch è possibile effettuare chiamate agli appartamenti e al centralinodi portineria e inserire il codice di accesso per attivare l’elettro serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata:- Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento)- Codici numerici o alfanumerici per i residenti- Rubrica con elenco contatti.Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell’altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati e messaggi pubblicitari tramite il software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375007.